Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; konkav; rot/grün; 24÷28VDC; Ø8,2mm; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrollleuchte: LED; konkav; rot/grün; 24÷28VDC; Ø8,2mm; IP67
Kontrollleuchte: LED; konkav; rot/grün; 24÷28VDC; Ø8,2mm; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-SWBE08214
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SWBE08214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller: SIGNAL-CONSTRUCT
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø8,2mm
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,5mm
Betriebsspannung: 24...28V DC
Gehäuse-Material: Metall
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: silber
Korpus-Verkleidung: Chrom
Kontrollleuchte-Art: konkav
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: rot/grün
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.