Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; gelb; -30÷155°C; L: 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; gelb; -30÷155°C; L: 100m
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; gelb; -30÷155°C; L: 100m
Artikel-Nr.:
     2805-SVF3-8.0-YE-100
Hersteller:
     FAVIER
Herst.-Nr.:
     SVF3 8.0 YE 100 -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
100m kabelschlauch
kabelschlauch
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: FAVIER
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -30...155°C
Material: Glasfaser
Länge: 100m
Wandstärke: 300...750µm
Innendurchmesser: 8mm
Durchbruchspannung: 3kV/div
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Eigenschaften des Kabelzubehörs: mit Acryl imprägniert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,542* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,60*
€ 91,154
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,12*
€ 89,3928
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 68,65*
€ 81,6935
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,95*
€ 79,6705
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,48*
€ 76,7312
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,20*
€ 64,498
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.