Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub; PIN: 9; Stecker; männlich + weiblich; 35°-Winkel; 5V; 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub; PIN: 9; Stecker; männlich + weiblich; 35°-Winkel; 5V; 100mA
D-Sub; PIN: 9; Stecker; männlich + weiblich; 35°-Winkel; 5V; 100mA
Artikel-Nr.:
     2805-SUBCON-PLUS-CAN/PG
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SUBCON-PLUS-CAN/PG 2708119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Winkel
abs winkel
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Steckverbinder-Typ: D-Sub
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich + weiblich
Nennspannung: 5V
Betriebstemperatur: -20...75°C
Gehäusematerial: ABS
Nennstrom: 0,1A
Setinhalt: Vollständiges Set
Anzahl Pole: 9
Sperrsystem: Klemme;geschraubt
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: 35°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.