Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Perioherieschaltung; Uhr; open drain; Aktiv-Zustand: gering


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Perioherieschaltung; Uhr; open drain; Aktiv-Zustand: gering
IC: Perioherieschaltung; Uhr; open drain; Aktiv-Zustand: gering
Artikel-Nr.:
     2805-STWD100NYWY3F
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STWD100NYWY3F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23-5
DC Versorgungsstrom: 13µA
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Perioherieschaltung
Aktiv-Zustand: gering
Ausgangs-Art RESET: open drain
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog
Integrierten Schaltkreises-Art: Uhr
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,70*
2 Tage
89085
1
€ 14,99*
ab € 0,474*
€ 1,96*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 1,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.