Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Watchdog Timer, SOT-23 SMD 1 int.Timer 5-Pins


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Watchdog Timer, SOT-23 SMD 1 int.Timer 5-Pins
Artikel-Nr.:
     108EL-1686421
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STWD100NYWY3F
EAN/GTIN:
     5059042334029
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
4000 cmos
Montage-Typ = SMD
Timer-Typ = Watchdog
Gehäusegröße = SOT-23
Anzahl interner Timer = 1
Pinanzahl = 5
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Länge = 2.9mm

Watchdog-Timer, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Timer-Typ:
Watchdog
Gehäusegröße:
SOT-23
Anzahl interner Timer:
1
Pinanzahl:
5
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Länge:
2.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1686421, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Watchdog Timer, STMicroelectronics, STWD100NYWY3F, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Watchdog Timers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,72*
1 Tag
89085
1
€ 14,99*
ab € 0,474*
€ 1,96*
1
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 1,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.160,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.