Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; THT; 600V; 12A; TO220AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; THT; 600V; 12A; TO220AC
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; THT; 600V; 12A; TO220AC
Artikel-Nr.:
     2805-STPSC1206D
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPSC1206D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
st microelectronics schottky diode
gleichrichterdiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220AC
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 50A
Vorwärtsspannung max.: 2,1V
Vorwärtsstrom: 12A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 200A
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Technologie: SiC
Dicke Kühlkörper: 1,23...1,32mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.