Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; THT; 650V; 10A; TO220AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; THT; 650V; 10A; TO220AC
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; THT; 650V; 10A; TO220AC
Artikel-Nr.:
     2805-STPSC10H065D
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPSC10H065D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
st microelectronics schottky diode
gleichrichterdiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220AC
Rückspannung max.: 650V
Vorwärtsstrom max.: 41A
Vorwärtsspannung max.: 2,5V
Vorwärtsstrom: 10A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 470A
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Technologie: SiC
Dicke Kühlkörper: 1,23...1,32mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.