Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 60V; 20A; TO220AC; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STPS20SM60D
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPS20SM60D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
st microelectronics schottky diode
gleichrichterdiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220AC
Rückspannung max.: 60V
Vorwärtsstrom max.: 60A
Vorwärtsspannung max.: 0,63V
Vorwärtsstrom: 20A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 0,4kA
Leck strom: 50mA
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Dicke Kühlkörper: 1,23...1,32mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.