Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 200VA; 400VAC; 230V; Ausg: Klemmleiste; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Netz; 200VA; 400VAC; 230V; Ausg: Klemmleiste; IP00
Transformator: Netz; 200VA; 400VAC; 230V; Ausg: Klemmleiste; IP00
Artikel-Nr.:
     2805-STN0.2-400/230
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     STN0,2(400/230)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: Schrauben
Betriebstemperatur: -25...40°C
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 200VA
Ausgänge: Klemmleiste
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 400V AC
Sekundärspannung 1: 230V
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Weitere Suchbegriffe: eaton trafo, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,94*
€ 211,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,89*
€ 211,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,07*
€ 176,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,12*
€ 171,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,70*
€ 155,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.