Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: STM8; LCD-Anzeige 2x16 Zeichen; Komp: STM8L151C6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STMT/8L-EV1
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STMT/8L-EV1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: STMicroelectronics
Steckverbinder-Art: USB
Setinhalt: LCD-Anzeige 2x16 Zeichen
Schnittstelle: SPI;I2C;UART
Architektur-Art: Harvard 8bit
Entwicklungskit-Typ: STM8
Komponenten: STM8L151C6
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ST MICROEL:
ST MICROEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.