Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM8; 16MHz; TSSOP20; 3÷5,5VDC; 16bit Timer: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Mikrocontroller STM8; 16MHz; TSSOP20; 3÷5,5VDC; 16bit Timer: 2
IC: Mikrocontroller STM8; 16MHz; TSSOP20; 3÷5,5VDC; 16bit Timer: 2
Artikel-Nr.:
     2805-STM8S903F3P6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8S903F3P6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
FLASH-Speicher
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: TSSOP20
Versorgungsspannung: 3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM8
Interface: SPI;I2C;UART;IrDA;ISO7846
Taktfrequenz: 16MHz
Anzahl Timer 16bit: 2
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 5
Anzahl PWM Kanäle: 3
Anzahl Timer 8bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Beeper;IWDG;WWDG
Speicher: 8kB FLASH;640B EEPROM;1kB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 74 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.