Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM8; 24MHz; LQFP64; 3÷5,5VDC; 16bit Timer: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Mikrocontroller STM8; 24MHz; LQFP64; 3÷5,5VDC; 16bit Timer: 3
IC: Mikrocontroller STM8; 24MHz; LQFP64; 3÷5,5VDC; 16bit Timer: 3
Artikel-Nr.:
     2805-STM8S207R6T6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8S207R6T6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP64
Versorgungsspannung: 3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM8
Schnittstelle: SPI;I2C;IrDA;UART x2;ISO7846
Taktfrequenz: 24MHz
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 16
Anzahl PWM Kanäle: 4
Anzahl Timer 8bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Beeper;IWDG;WWDG
Speicher: 32kB FLASH;1kB EEPROM;6kB RAM
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
160
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 2,92*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,93*
€ 8,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.