Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM8; 16MHz; LQFP48; 3÷5,5VDC; 16bit Timer: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Mikrocontroller STM8; 16MHz; LQFP48; 3÷5,5VDC; 16bit Timer: 3
IC: Mikrocontroller STM8; 16MHz; LQFP48; 3÷5,5VDC; 16bit Timer: 3
Artikel-Nr.:
     2805-STM8S105C4T6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8S105C4T6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP48
Versorgungsspannung: 3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM8
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;IrDA;ISO7846
Taktfrequenz: 16MHz
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 10
Anzahl PWM Kanäle: 4
Anzahl Timer 8bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Beeper;IWDG;WWDG
Speicher: 1kB EEPROM;16kB FLASH;2kB RAM
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 1,86*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,35*
€ 5,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.