Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM8; 16MHz; UFQFPN28; 1,65÷3,6VDC; Cmp: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Mikrocontroller STM8; 16MHz; UFQFPN28; 1,65÷3,6VDC; Cmp: 2
IC: Mikrocontroller STM8; 16MHz; UFQFPN28; 1,65÷3,6VDC; Cmp: 2
Artikel-Nr.:
     2805-STM8L151G6U6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8L151G6U6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: UFQFPN28
Versorgungsspannung: 1,65...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM8
Schnittstelle: SPI;I2C;USART;IrDA;ISO7846
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 16MHz
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl PWM Kanäle: 4
Anzahl Timer 8bit: 1
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 18
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: RTC;Beeper;IWDG;WWDG
Familie: STM8L
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 1
Speicher: 32kB FLASH;1kB EEPROM;2kB RAM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
490
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 1,81*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,05*
€ 2,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.