Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 630VA; 230VAC; 24V; Ausg: Klemmleiste; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Netz; 630VA; 230VAC; 24V; Ausg: Klemmleiste; IP00
Artikel-Nr.:
     2805-STM630/24V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     STM630/230/24V
EAN/GTIN:
     5907812714376
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: Schrauben
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 0,63kVA
Ausgänge: Klemmleiste
Isolationsklasse: I
Größe A: 150mm
Größe E: 89mm
Äußere Abmessungen: 150x155x120mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 24V
Wärmeklasse: B
Größe B: 120mm
Ausführung: einphasig
Größe C: 155mm
Größe D: 122mm
Herstellerserie: STM
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 156,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,21*
€ 185,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,06*
€ 185,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,82*
€ 165,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,83*
€ 146,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.