Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 63VA; 230VAC; 24V; Ausg: Klemmleiste; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Netz; 63VA; 230VAC; 24V; Ausg: Klemmleiste; IP00
Artikel-Nr.:
     2805-STM63/24V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     STM63/230/24V
EAN/GTIN:
     5907812714352
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: Schrauben
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 63VA
Ausgänge: Klemmleiste
Isolationsklasse: I
Größe A: 78mm
Größe E: 48mm
Äußere Abmessungen: 78x85x60mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 24V
Wärmeklasse: B
Größe B: 60mm
Ausführung: einphasig
Größe C: 90mm
Größe D: 56mm
Herstellerserie: STM
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.