Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 500VA; 230VAC; 230V; Ausg: Klemmleiste; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM500/230V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     STM500/230/230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: Schrauben
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 500VA
Ausgänge: Klemmleiste
Isolationsklasse: I
Größe A: 120mm
Größe E: 102mm
Äußere Abmessungen: 120x125x120mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 230V
Wärmeklasse: B
Größe B: 120mm
Ausführung: einphasig
Größe C: 125mm
Größe D: 90mm
Herstellerserie: STM
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 117,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.