Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 400VA; 400VAC; 230V; Ausg: Klemmleiste; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Netz; 400VA; 400VAC; 230V; Ausg: Klemmleiste; IP00
Artikel-Nr.:
     2805-STM400/400/230V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     STM400/400/230V
EAN/GTIN:
     5907812714178
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: Schrauben
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 400VA
Ausgänge: Klemmleiste
Isolationsklasse: I
Größe A: 120mm
Größe E: 82mm
Äußere Abmessungen: 120x120x103mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 400V AC
Sekundärspannung 1: 230V
Wärmeklasse: B
Größe B: 103mm
Ausführung: einphasig
Größe C: 120mm
Größe D: 80mm
Herstellerserie: STM
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 91,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.