Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: STM32; Prototypenplatine; Erweiterungssteckplätze: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32L496G-DISCO
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     32L496GDISCOVERY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: STMicroelectronics
Steckverbinder-Art: Jack 3,5mm;Stiftbuchse;USB B micro;Stift;Pmod-Buchse;STMod + Buchse
Setinhalt: Prototypenplatine
Entwicklungskit-Typ: STM32
Komponenten: LCD-Display;STM32L496AGI6T6
Anzahl der Erweiterungssteckplätze: 1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ST MICROEL:
ST MICROEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,46*
€ 136,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.