Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 400MHz; UFBGA201; 1,62÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-STM32H743IIK6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32H743IIK6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: UFBGA201
Versorgungsspannung: 1,62...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;CAN;USART;IrDA;LIN;USB OTG;Ethernet;MMC;EBI;EMI;SDIO;SD;SAI;QSPI;SPDIF;MDIO
Taktfrequenz: 400MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 140
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 20
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;PoR;DMA;LCD controller;Brown Out Reset (BOR)
Architektur-Art: Cortex M7
Familie: STM32H7
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 1MB SRAM;2MB FLASH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 12,08*
€ 22,44*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 17,03*
€ 24,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.