Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: STM32; Komp: ST-LINK/V2,STM32H743XIH6,LCD-Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM32H743I-EVAL2
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32H743I-EVAL2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: STMicroelectronics
Setinhalt: Prototypenplatine;Programmiergerät;Motherboard;TFT-Display
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;CAN;USART;IrDA;LIN;USB OTG;Ethernet;EBI;EMI;MCI;SDIO;SD;SAI;QSPI;SPDIF;MDIO
Anwendung: für Displaygeräte
Architektur-Art: Cortex M7
Entwicklungskit-Typ: STM32
Komponenten: LCD-Display;ST-LINK/V2;STM32H743XIH6
Anzahl der Erweiterungssteckplätze: 6
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ST MICROEL:
ST MICROEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 595,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,87*
€ 819,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,46*
€ 810,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,35*
€ 771,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,64*
€ 750,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,15*
€ 708,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.