Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; 72MHz; LQFP48; 2÷3,6VDC; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; 72MHz; LQFP48; 2÷3,6VDC; -40÷85°C
IC: ARM Mikrocontroller; 72MHz; LQFP48; 2÷3,6VDC; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-STM32F373C8T6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F373C8T6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Entwicklungskit
Mikrocontroller
OP AMP
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP48
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;CAN;USART;IrDA;LIN;USB
Taktfrequenz: 72MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 36
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;PoR;DMA
Architektur-Art: Cortex M4
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 3
Speicher: 64kB FLASH;16kB SRAM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,45*
€ 8,23*
1 Tag
837
€ 14,99*
ab € 3,71*
€ 9,25*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,65*
€ 10,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
TBU-CA065-100-WH
ab € 7,34*
Zubehör
Epcos
B82787C0104H002
ab € 0,46*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F3DISCOVERY
ab € 13,41*
Zubehör
ST Microelectronics
X-NUCLEO-IHM03A1
ab € 8,48*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32373C-EVAL
ab € 229,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.