Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 72MHz; LQFP64; 2÷3,6VDC; -40÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-STM32F105RCT7
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F105RCT7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: LQFP64
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: USB OTG;CAN x2;I2C x2;SPI x3;USART x5
Taktfrequenz: 72MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 51
Anzahl Timer 16bit: 7
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;PoR;watchdog;RTC;CRC;DMA;PdR;PVD
Verpackungs-Art: Tray
Architektur-Art: Cortex M3
Familie: STM32F1
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 256kB FLASH;64kB SRAM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
160
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 6,24*
2 Tage
3031
1
€ 14,99*
ab € 4,89*
€ 9,12*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,40*
€ 11,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
D00838
€ 161,77*
Zubehör
ST Microelectronics
STEVAL-IHP005V1
€ 125,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.