Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; 72MHz; LQFP48; 2÷3,6VDC; 16bit Timer: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; 72MHz; LQFP48; 2÷3,6VDC; 16bit Timer: 3
IC: ARM Mikrocontroller; 72MHz; LQFP48; 2÷3,6VDC; 16bit Timer: 3
Artikel-Nr.:
     2805-STM32F103C4T6A
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F103C4T6A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Encoder IC
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP48
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Interface: SPI;I2C;CAN;USB
Taktfrequenz: 72MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 37
Anzahl Timer 16bit: 3
Architektur-Art: Cortex M3
Speicher: 16kB FLASH;128kB SRAM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 5,56*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,58*
€ 7,63*
2 Tage
1918
1
€ 14,99*
ab € 3,19*
€ 8,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
NUCLEO-F103RB
ab € 8,76*
Zubehör
ST Microelectronics
X-NUCLEO-LPM01A
ab € 59,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.