Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; 36MHz; LQFP144; 2÷3,6VDC; 16bit Timer: 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; 36MHz; LQFP144; 2÷3,6VDC; 16bit Timer: 12
IC: ARM Mikrocontroller; 36MHz; LQFP144; 2÷3,6VDC; 16bit Timer: 12
Artikel-Nr.:
     2805-STM32F101ZGT6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F101ZGT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
FLASH-Speicher
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP144
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Interface: I2C x2;SPI x3
Taktfrequenz: 36MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 112
Anzahl Timer 16bit: 12
Architektur-Art: Cortex M3
Speicher: 1MB FLASH;128kB SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 11,53*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,99*
€ 13,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.