Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 36MHz; LQFP100; 2÷3,6VDC; STM32F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 36MHz; LQFP100; 2÷3,6VDC; STM32F1
IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 36MHz; LQFP100; 2÷3,6VDC; STM32F1
Artikel-Nr.:
     2805-STM32F101VGT6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F101VGT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP100
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: I2C x2;SPI x3
Taktfrequenz: 36MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 100
Anzahl Timer 16bit: 12
Architektur-Art: Cortex M3
Familie: STM32F1
Speicher: 1MB FLASH;80kB SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
540
Frei Haus
ab € 6,87*
€ 8,74*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,49*
€ 11,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.