Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; 48MHz; LQFP100; 2÷3,6VDC; 16bit Timer: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; 48MHz; LQFP100; 2÷3,6VDC; 16bit Timer: 8
IC: ARM Mikrocontroller; 48MHz; LQFP100; 2÷3,6VDC; 16bit Timer: 8
Artikel-Nr.:
     2805-STM32F072V8T6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F072V8T6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP100
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: CAN;USB;UART x4;SPI x2;I2C x2
Taktfrequenz: 48MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 87
Anzahl Timer 16bit: 8
Anzahl Timer 32bit: 1
Architektur-Art: Cortex M0
Speicher: 64kB FLASH;16kB SRAM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
90
Frei Haus
ab € 4,52*
€ 6,16*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,74*
€ 6,73*
1 Tag
510
1
€ 14,99*
ab € 2,65*
€ 7,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 90 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE934-07E
ab € 4,41*
Zubehör
SCHMARTBOARD
202-0011-01
ab € 10,79*
Zubehör
ST Microelectronics
NUCLEO-F072RB
ab € 8,72*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32072B-EVAL
ab € 185,99*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F072B-DISCO
ab € 9,01*
Zubehör
ST Microelectronics
X-NUCLEO-IPS02A1
ab € 12,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.