Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F0 ARM Cortex M0 32bit SMD 128 KB LQFP 100-Pin 48MHz 16 KB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1893841
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F072V8T6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
4000 cmos
Familie = STM32F0
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 100
Gerätekern = ARM Cortex M0
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 128 KB
Grenzfrequenz = 48MHz
RAM Speicher-Größe = 16 KB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Anzahl der CAN-Kanäle = 1
Programmspeicher-Typ = Flash
Weitere Informationen:
Familie:
STM32F0
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
100
Gerätekern:
ARM Cortex M0
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
128 KB
Grenzfrequenz:
48MHz
RAM Speicher-Größe:
16 KB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Anzahl der CAN-Kanäle:
1
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: 1893841, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32F072V8T6, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
90
Frei Haus
ab € 4,52*
€ 6,16*
1
€ 5,90*
ab € 2,74*
€ 6,73*
1 Tag
510
1
€ 14,99*
ab € 2,65*
€ 7,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 180 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 270 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 540 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 990 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 554,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE934-07E
ab € 4,41*
Zubehör
SCHMARTBOARD
202-0011-01
ab € 10,79*
Zubehör
ST Microelectronics
NUCLEO-F072RB
ab € 8,72*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32072B-EVAL
ab € 185,99*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F072B-DISCO
ab € 9,01*
Zubehör
ST Microelectronics
X-NUCLEO-IPS02A1
ab € 12,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.