Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 30VA; 230VAC; 24V; Ausg: Klemmleiste; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STM30/24V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     STM30/230/24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: Schrauben
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 30VA
Ausgänge: Klemmleiste
Isolationsklasse: I
Größe A: 66mm
Größe E: 40mm
Äußere Abmessungen: 66x59x53mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 24V
Wärmeklasse: B
Größe B: 53mm
Ausführung: einphasig
Größe C: 59mm
Größe D: 50mm
Herstellerserie: STM
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.