Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 2500VA; 400VAC; 230V; Ausg: Klemmleiste; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Netz; 2500VA; 400VAC; 230V; Ausg: Klemmleiste; IP00
Artikel-Nr.:
     2805-STM2500/400/230V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     STM2500/400/230V
EAN/GTIN:
     5907812715915
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: Schrauben
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 2,5kVA
Ausgänge: Klemmleiste
Isolationsklasse: I
Größe A: 192mm
Größe E: 144mm
Äußere Abmessungen: 192x185x174mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 400V AC
Sekundärspannung 1: 230V
Wärmeklasse: B
Größe B: 174mm
Ausführung: einphasig
Größe C: 185mm
Größe D: 150mm
Herstellerserie: STM
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 405,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,14*
€ 482,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,53*
€ 469,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,31*
€ 450,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,23*
€ 441,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,87*
€ 417,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.