Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 250VA; 230VAC; 24V; Ausg: Klemmleiste; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Netz; 250VA; 230VAC; 24V; Ausg: Klemmleiste; IP00
Artikel-Nr.:
     2805-STM250/24V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     STM250/230/24V
EAN/GTIN:
     5907812714253
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: Schrauben
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 250VA
Ausgänge: Klemmleiste
Isolationsklasse: I
Größe A: 96mm
Größe E: 84mm
Äußere Abmessungen: 96x114x100mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 24V
Wärmeklasse: B
Größe B: 100mm
Ausführung: einphasig
Größe C: 114mm
Größe D: 84mm
Herstellerserie: STM
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 73,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.