Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 200VA; 400VAC; 230V; Ausg: Klemmleiste; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Netz; 200VA; 400VAC; 230V; Ausg: Klemmleiste; IP00
Artikel-Nr.:
     2805-STM200/400/230V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     STM200/400/230V
EAN/GTIN:
     5907812714260
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: Schrauben
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 200VA
Ausgänge: Klemmleiste
Isolationsklasse: I
Größe A: 96mm
Größe E: 70mm
Äußere Abmessungen: 96x114x87mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 400V AC
Sekundärspannung 1: 230V
Wärmeklasse: B
Größe B: 87mm
Ausführung: einphasig
Größe C: 114mm
Größe D: 84mm
Herstellerserie: STM
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 62,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.