Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 200VA; 230VAC; 230V; Ausg: Klemmleiste; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Netz; 200VA; 230VAC; 230V; Ausg: Klemmleiste; IP00
Artikel-Nr.:
     2805-STM200/230V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     STM200/230/230V
EAN/GTIN:
     5907812714277
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: Schrauben
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 200VA
Ausgänge: Klemmleiste
Isolationsklasse: I
Größe A: 96mm
Größe E: 70mm
Äußere Abmessungen: 96x114x87mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 230V
Wärmeklasse: B
Größe B: 87mm
Ausführung: einphasig
Größe C: 114mm
Größe D: 84mm
Herstellerserie: STM
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 64,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.