Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 1000VA; 230VAC; 230V; Ausg: Klemmleiste; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Netz; 1000VA; 230VAC; 230V; Ausg: Klemmleiste; IP00
Artikel-Nr.:
     2805-STM1000/230V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     STM1000/230/230V
EAN/GTIN:
     5907812715861
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: Schrauben
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 1kVA
Ausgänge: Klemmleiste
Isolationsklasse: I
Größe A: 150mm
Größe E: 130mm
Äußere Abmessungen: 150x155x160mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 230V
Wärmeklasse: B
Größe B: 160mm
Ausführung: einphasig
Größe C: 155mm
Größe D: 122mm
Herstellerserie: STM
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 228,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,56*
€ 271,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,75*
€ 262,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,01*
€ 220,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,48*
€ 212,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,12*
€ 201,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.