Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 100VA; 400VAC; 24V; Ausg: Klemmleiste; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Netz; 100VA; 400VAC; 24V; Ausg: Klemmleiste; IP00
Transformator: Netz; 100VA; 400VAC; 24V; Ausg: Klemmleiste; IP00
Artikel-Nr.:
     2805-STM100/400/24V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     STM100/400/24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: Schrauben
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 100VA
Ausgänge: Klemmleiste
Isolationsklasse: I
Größe A: 84mm
Größe E: 61mm
Äußere Abmessungen: 84x95x75mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 400V AC
Sekundärspannung 1: 24V
Wärmeklasse: B
Größe B: 75mm
Ausführung: einphasig
Größe C: 95mm
Größe D: 64mm
Herstellerserie: STM
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.