Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 100VA; 230VAC; 230V; Ausg: Klemmleiste; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Netz; 100VA; 230VAC; 230V; Ausg: Klemmleiste; IP00
Artikel-Nr.:
     2805-STM100/230V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     STM100/230/230V
EAN/GTIN:
     5907812714338
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: Schrauben
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 100VA
Ausgänge: Klemmleiste
Isolationsklasse: I
Größe A: 84mm
Größe E: 61mm
Äußere Abmessungen: 84x95x75mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 230V
Wärmeklasse: B
Größe B: 75mm
Ausführung: einphasig
Größe C: 95mm
Größe D: 64mm
Herstellerserie: STM
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.