Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Trafo; für den Einbau,nicht geregelt; 72W; 24VDC; 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Trafo; für den Einbau,nicht geregelt; 72W; 24VDC; 3A
Netzteil: Trafo; für den Einbau,nicht geregelt; 72W; 24VDC; 3A
Artikel-Nr.:
     2805-STLF100/24VDC
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     STLF100/230/24VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Geregeltes Netzteil
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: Schrauben
Leistung: 72W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Dichtheitsklasse: IP00
Versorgungsspannung: 230V AC
Äußere Abmessungen: 84x110x75mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 3A
Netzteil-Typ: Trafo
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Zusatzfunktionen: eingebauter Filter am Ausgang
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Netzteil-Art: nicht geregelt;für den Einbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.