Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserwasserwaage; Genau.Maß: ±6mm @ 0÷10m; 16m; Laserklasse: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-STL-STHT77499-1
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT77499-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
kreuzlaser
Hersteller: STANLEY
Betriebstemperatur: -10...40°C
Stromquelle: Batterie AA 1,5V x2
Dichtheitsklasse: IP50
Setinhalt: Schutzhülle;Montagehalter
Werkzeug-Typ: Laserwasserwaage
Bereich: 16m
Passendes Zubehör: STL-FMHT1-77435
Messgenauigkeit: ±6mm @ 0...10m
Laserklasse: 2
Eigenschaften der Werkzeuge: automatische Nivellierung;grüner Laser;Pendelsperre;Stecker zur Befestigung auf Stativ 1/4";Anzeige einer waagerechten und einer senkrechten Linie
Batterie/Akku: Batterie AA 1,5V x2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STANLEY:
STANLEY
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 80,24*
€ 93,56*
€ 5,95*
ab € 80,61*
€ 96,39*
2 Tage
1
€ 4,79*
ab € 85,80*
€ 99,66*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 86,20*
€ 99,69*
€ 6,78*
ab € 86,65*
€ 100,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMHT1-77356
€ 529,16*
Ähnlich
Stanley
FMHT1-77357
€ 426,07*
Ähnlich
Stanley
STHT77498-1
€ 57,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.