| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-STL-STHT0-05899 Herst.-Nr.: STHT0-05899 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: STANLEY Breite: 130mm Material: Edelstahl Länge: 320mm Werkzeug-Typ: Reibebrett Ausführung: abgerundete Ecken |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glättekelle, Glättkelle, Kunststoff-Glättekelle, Schweizer Glättekelle, Schweizer Traufel, Stahl-Aufziehplatte, Venezianische Glättekelle, Holz-Reibebrett, Holzschleifbrett, Kunststoffreiber, PU-Reibebrett, Reibebrett, Zahnglättekelle, Zahnkelle, reibebrett 320x180, aufstreichkelle |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,46* | € 23,61* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,28* | € 23,80* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,02* | € 23,82* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,59* | € 24,02* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 17,24* | € 26,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|