Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: STM32; Prototypenplatine; 120kHz; 12V; 600mA; 7,2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STEVAL-ISA181V1
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-ISA181V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: STMicroelectronics
Steckverbinder-Art: geschraubt
Leistung: 7,2W
Betriebsspannung: 85...265V AC
Frequenz: 120kHz
Setinhalt: Prototypenplatine
Ausgangsspannung: 12V
Ausgangsstrom: 0,6A
Zusatzfunktionen: AC/DC Wandler
Architektur-Art: Cortex M3
Entwicklungskit-Typ: STM32
Topologie: flyback
Komponenten: LDK320M33;STM32L151C6T6;VIPer0PH
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ST MICROEL:
ST MICROEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,17*
€ 144,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.