Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: STM32; Antenne,USB-Kabel,Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: STM32; Antenne,USB-Kabel,Motherboard
Entw.Kits: STM32; Antenne,USB-Kabel,Motherboard
Artikel-Nr.:
     2805-STEVAL-FKI001V1
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-FKI001V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Hersteller: STMicroelectronics
Steckverbinder-Art: Stiftbuchse;USB B micro
Setinhalt: Motherboard;USB-Kabel;Antenne
Schnittstelle: USB
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth Low Energy
Architektur-Art: Cortex M0
Entwicklungskit-Typ: STM32
Komponenten: S2-LP;BlueNRG-1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ST MICROEL:
ST MICROEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 46,97*
€ 69,84*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 69,79*
€ 90,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.