Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Gas; CO2; kohlendioxid (CO2); UBtrieb: 2,7÷5,5V; -20÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STC31-R3
Hersteller:
     Sensirion
Herst.-Nr.:
     3.000.331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
Gassensor
Hersteller: SENSIRION
Betriebstemperatur: -20...85°C
Betriebsspannung: 2,7...5,5V
Äußere Abmessungen: 3,5x3x1mm
Schnittstelle: I2C
Messgenauigkeit: 3%
Sensoreneigenschaften: Wärmeleitfähigkeit
Messbereich: 0...100% VOL
Aufgespürtes Gas: kohlendioxid (CO2)
Temperaturmessbereich: -20...85°C
Sensor-Art: CO2
Sensoren-Typ: Gas
Herstellerserie: STC
Weitere Suchbegriffe: gassensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 39,86*
  
Preis gilt ab 400 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 800 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.