Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rechtwinklig; ST; Stecker; weiblich; PIN: 2; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rechtwinklig; ST; Stecker; weiblich; PIN: 2; IP54
Steckverbinder: rechtwinklig; ST; Stecker; weiblich; PIN: 2; IP54
Artikel-Nr.:
     2805-STAK-200
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932037106 STAK 200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
leistungsstecker hirschmann
Hersteller: HIRSCHMANN
Steckverbinder-Typ: rechtwinklig
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 0,25kV
Dichtheitsklasse: IP54
Anzahl Pole: 2
Steckverbinder-Serie: ST
Max. Leitungsquerschnitt: 1,5mm2
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2+PE
Steckverbinder-Variante: codiert;mit Kabelschelle
Maximalstrom: 16A
Sperrsystem: Klemme
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 4...6,5mm
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,94*
€ 7,27*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,63*
€ 8,13*
5 Tage
140
€ 6,50*
ab € 6,94*
€ 10,04*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,63*
€ 10,15*
€ 8,95*
ab € 6,74*
€ 10,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
732044000 STASI 2
ab € 1,02*
Zubehör
Hirschmann
932048106 STASEI 200
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.