Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann ST Leistungssteckverbinder Stecker, Buchse Grau 2P, 250 V / 16A, Tafelmontage IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirschmann ST Leistungssteckverbinder Stecker, Buchse Grau 2P, 250 V / 16A, Tafelmontage IP54
Artikel-Nr.:
     108EL-1559547
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932048106 STASEI 200
EAN/GTIN:
     5059040086661
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
hirschman stecker leistungsstecker
leistungsstecker hirschmann
leistungsstecker
Nennstrom = 16A
Stecker / Buchse = Stecker, Buchse
Kontakt-Format = 2P
Betriebsspannung = 250 V
Montagetyp = Tafelmontage
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Schrauben
Serie = ST
Kabelquerschnitt = 0.25 → 1.50mm²
Betriebstemperatur min. = -30°C
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Stecker / Buchse:
Stecker, Buchse
Kontakt-Format:
2P
Betriebsspannung:
250 V
Montagetyp:
Tafelmontage
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Schrauben
Serie:
ST
Kabelquerschnitt:
0.25 → 1.50mm²
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: 1559547, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, Hirschmann, 932048106STASEI200, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 2,6611*
€ 3,3511*
200
Frei Haus
ab € 2,6875*
€ 3,3775*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,44*
€ 3,98*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,11*
€ 4,64*
1
€ 5,90*
ab € 3,24*
€ 7,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
732044000 STASI 2
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.