Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Wasserwaage; L: 0,8÷1,27m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 80 T, 80–127 cm, Alu-Profil mit Teleskopsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 80 T, 80–127 cm, Alu-Profil mit Teleskopsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
Logo
STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 80 T, 80–127 cm, Alu-Profil mit Teleskopsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 80 T, 80–127 cm, Alu-Profil mit Teleskopsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 80 T, 80–127 cm, Alu-Profil mit Teleskopsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 80 T, 80–127 cm, Alu-Profil mit Teleskopsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 80 T, 80–127 cm, Alu-Profil mit Teleskopsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 80 T, 80–127 cm, Alu-Profil mit Teleskopsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 80 T, 80–127 cm, Alu-Profil mit Teleskopsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 80 T, 80–127 cm, Alu-Profil mit Teleskopsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 80 T, 80–127 cm, Alu-Profil mit Teleskopsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 80 T, 80–127 cm, Alu-Profil mit Teleskopsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 80 T, 80–127 cm, Alu-Profil mit Teleskopsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 80 T, 80–127 cm, Alu-Profil mit Teleskopsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper, Made in Germany
Artikel-Nr.:
     2805-STAB-18880
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     18880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Hersteller: STABILA
Material: Aluminium
Länge: 0,8...1,27m
Werkzeug-Typ: Teleskop-Wasserwaage
Messgenauigkeit: ±0,5mm/m;±1mm/m;±0,75mm/m
Eigenschaften von Maßwerkzeugen: vertikale Wasserwaage;horizontale Libelle
Herstellerserie: TYPE 80T
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 52,77*
€ 64,33*
€ 4,00*
ab € 56,14*
€ 66,82*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 59,01*
€ 69,81*
6 Tage
13
Frei Haus
ab € 59,33*
€ 69,97*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 70,92*
€ 90,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 31,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.