Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Wasserwaage; L: 630÷1050mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Teleskop-Wasserwaage; L: 630÷1050mm
Teleskop-Wasserwaage; L: 630÷1050mm
Artikel-Nr.:
     2805-STAB-18879
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     18879
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Hersteller: STABILA
Material: Aluminium
Länge: 630...1050mm
Werkzeug-Typ: Teleskop-Wasserwaage
Messgenauigkeit: ±0,5mm/m;±1mm/m;±0,75mm/m
Eigenschaften von Maßwerkzeugen: vertikale Wasserwaage;horizontale Libelle
Herstellerserie: TYPE 80T
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 46,61*
€ 57,52*
€ 4,00*
ab € 50,25*
€ 60,79*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 52,62*
€ 62,97*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 52,86*
€ 63,11*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 63,14*
€ 81,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 31,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.