Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliedermaßstab; L: 2m; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STABILA Kunststoff-Gliedermaßstab Type 1107, 2 m, weiß, metrische Skala
STABILA Kunststoff-Gliedermaßstab Type 1107, 2 m, weiß, metrische Skala
Logo
STABILA Kunststoff-Gliedermaßstab Type 1107, 2 m, weiß, metrische Skala
Artikel-Nr.:
     2805-STAB-1701
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     01701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Hersteller: STABILA
Farbe: weiss
Länge: 2m
Werkzeug-Typ: Gliedermaßstab
Eigenschaften von Maßwerkzeugen: Ableseskala in metrischen Einheiten;Ableseskala beidseitig
Herstellerserie: 1100
Kleinste Skala: 1mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
119
20
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 6,39*
1
€ 5,90*
ab € 4,93*
€ 6,62*
2 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 4,77*
€ 6,74*
1
€ 4,00*
ab € 4,78*
€ 6,76*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 7,10*
€ 10,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01104
ab € 4,22*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
14557
ab € 3,30*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01334
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.