Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPST-NO; OFF-(ON); 15A/277VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ST164D00
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     ST164D00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter 2polig
hebelschalter
Hersteller: E-SWITCH
Montage: für Frontplatten
Kontaktbeschichtung: versilbert
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 2MΩ
Betriebstemperatur: 0...85°C
Gehäuseabmessungen: 28x15,5x22,8mm
Montageabmessungen: Ø12mm
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Elektrische Lebensdauer: 6000 Zyklen
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 15A / 277V AC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Hebelmaterial: Messing
Beleuchtung: Fehlen
Hebel-Art: rund
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Hebellänge: 19,9mm
Hebelkappe: vernickelt
Herstellerserie: ST1
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.