Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher; Sechskant,Phillips,Pozidriv®,flach,Torx®


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     2805-ST-96479802
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96479802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Hersteller: STAHLWILLE
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher
Eigenschaften der Werkzeugset: schneller Wechsel des Schrauberfutters
Verpackungs-Art: Etui
Ausführung der Lötspitze: Phillips;Torx®;Pozidriv®;Sechskant;flach
Bit-Größe: PH1;PH2;PZ1;PZ2;HEX 5mm;5,5x1,0mm;6,5x1,2mm;3,5x0,6mm;HEX 3mm;HEX 4mm;HEX 6mm;4,0x0,8mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 113,22*
€ 142,48*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 113,17*
€ 143,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,93*
€ 171,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,64*
€ 166,17
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 138,53*
€ 164,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,80*
€ 155,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,62*
€ 150,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,17*
€ 134,67
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.