Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange; seitlich,zum Schneiden; 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zange; seitlich,zum Schneiden; 200mm
Zange; seitlich,zum Schneiden; 200mm
Artikel-Nr.:
     2805-ST-66025200
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     66025200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
kraft-seitenschneider 200 mm
Hersteller: STAHLWILLE
Entspricht Norm: DIN ISO 5749
Werkzeug-Typ: Zange
Länge der Zange: 200mm
Zangen-Art: zum Schneiden;seitlich
Schneidebereich: weicher Draht Ø4mm max;Federdraht Ø2,5mm max;mittelharter Draht Ø4mm max;harter Draht Ø3mm max
Härte der Schneide: ca. 63 HRC
Zangen/Messer Eigenschaften: verchromter Kopf;Zweikomponenten-Griffe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 42,44*
€ 55,81*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 39,42*
€ 56,13*
25 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 42,43*
€ 56,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.